200v 100v 変圧 器のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
176件の「200v 100v 変圧 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v から 100v 変圧 器」、「降圧 トランス 200v 100v」、「5kva トランス」などの商品も取り扱っております。
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V) 200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V) 100-115(0V端子共用) 仕様 RoHS指令対応 周波数(Hz) 50/60 耐電圧 AC1.5kV 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 200 接続方法 ネジ端子台 回路方式 単相・単巻
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 RoHS指令対応 周波数(Hz) 50/60 耐電圧 AC1.5kV 入力電圧(V) 200 接続方法 ネジ端子台 回路方式 単相・複巻
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量 1.5KVA連続、3KVA30分 付属品 200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg) 約7 タイプ 昇降圧兼用 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) 100/115 入力電圧(V) 100/200兼用 コンセント出力 100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個 相数 単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V) 200 容量(kVA) 2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V) 100(コンセント2個) タイプ 降圧 付属品 20A-250Vプラグ付 質量(kg) 9.5 周波数(Hz) 50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m) 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×165×176 取扱説明書 (2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様 単巻 周波数(Hz) 50/60 適合規格 JIS C 5310・6436 回路方式 単相・単巻 シールド 静電シールド:無
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-200-220 2次電圧(V) 0-100-110 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB 仕様 複巻 周波数(Hz) 50/60 回路方式 単相・複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V) 100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) 100・115 タイプ 降圧・昇圧兼用 仕様 屋内型 トラスコ品番 764-4639 質量(kg) 14.5 電流(A) 30 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 100・200/100・115V 電線仕様 (一次)3.5mm2×2m 保護機能 安全ブレーカー30A
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧 220V-200V-0 2次電圧 110V-100V-0 種別 単相単巻変圧器
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


電圧(V) 【入出力】AC120~AC100地域用 種類 据置型アップ・ダウン変圧器 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) AC100、AC110~130 入力電圧(V) AC110~130、AC100 プラグ形状 A RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格 連続 ケーブル長(m) (入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子形状 ラグ 形状 BHA 型式 単相複捲変圧器 周波数(Hz) 50/60 定格 連続 入力電圧(V) 100 冷却方式 乾式自冷 耐電圧(V/min) 1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。 入力電圧(V) 200 容量(kVA) 2 出力電圧(V) 100 タイプ 降圧 仕様 屋内型 トラスコ品番 436-0125 質量(kg) 9.5 電流(A) 20 電線仕様-長さ(m) 2 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 200V/100V 保護機能 安全ブレーカー10A 電線仕様-太さ(mm2) 1.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷